Anillo de corte

Ref.: 0866175215
DIN88 ANILLOS DE CORTE 15L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIN88 ANILLOS DE CORTE 15L
Anillo de corte
SRC

Anillo de corte de filo simple y doble

Diámetro del tubo

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

400 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866175215

Ficha Técnica

98470731.pdf
Scroll to top