Separador alto

Ref.: 5581211010
Ver todas las versiones
SEPARADOR-DIVIDER-SYSSTRGBOX-HGH-SZ2

Descripción

SEPARADOR-DIVIDER-SYSSTRGBOX-HGH-SZ2
Separador alto
Para cajas de almacenamiento de sistemas W-SLB
Opción de separación sencilla y versátil

Compatible con

Caja SLB tamaño 2
Más Información

Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado)

109 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Anchura

211 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud exterior de la base

5 mm
Más Información

Ancho interior

211 mm
Más Información

Longitud (base interna)

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Altura

109 mm
Más Información

Longitud x longitud exterior de la base

5 x 5 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

5 x 211 x 109 mm
Más Información
Scroll to top