Tapa transparente para inspección

Ref.: 5581211012
Ver todas las versiones
TAPA-WNDW-SYSSTRGBOX-SZ2

Descripción

TAPA-WNDW-SYSSTRGBOX-SZ2
Tapa transparente para inspección
Para cajas de almacenamiento de sistemas W-SLB
Tapa transparente para inspección resistente con función de inclinación

Compatible con

Caja SLB tamaño 2
Más Información

Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado)

75 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Anchura

208 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Longitud exterior de la base

20 mm
Más Información

Ancho interior

208 mm
Más Información

Longitud (base interna)

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Longitud x longitud exterior de la base

20 x 20 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

20 x 208 x 75 mm
Más Información
Scroll to top