Surtido de fresas de carburo multirrendimiento, TiAlSiN

Ref.: 0616580010
SURTIDO-PUNTAS-MILBIT-TC-MULTIPERF-10PCS

Descripción

SURTIDO-PUNTAS-MILBIT-TC-MULTIPERF-10PCS
Surtido de fresas de carburo multirrendimiento, TiAlSiN
10 unidades
Fresa premium multifunción con revestimiento de titanio, aluminio, silicio y nitruro, y geometría multidiente única para un desbaste y un acabado eficientes en un único proceso en casi todos los materiales, como acero con una dureza de < 65 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, titanio, aleaciones especiales y materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox). También es apta para metales no ferrosos, como aleaciones de aluminio > 10 % silicio, aleaciones de magnesio, latón, cobre, bronce y plásticos. Disponible en estuche del sistema ORSY®.
  • Geometría multidiente innovadora con una combinación de dentado fino y escalonado para un acabado de la superficie liso y brillante, un comportamiento de fresado suave y un manejo excelente
  • Revestimiento de TiAlSiN de alta calidad para una vida útil hasta 3 veces superior en comparación con las puntas fresadoras sin revestimiento con el sistema de dentado escalonado convencional
  • Hasta un 50 % más de capacidad de corte en comparación con puntas fresadoras con el sistema de dentado escalonado convencional
  • Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
  • Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla

Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, pulido de fundición de hierro, y biselado y redondeado de bordes.


  • Utilice un equipo de protección adecuado, como protección ocular, protección auditiva y guantes de protección.

  • Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen.

  • Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que la impronta de la herramienta gira y se sujeta correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aproximadamente de 2/3 de la longitud del eje.

  • Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad.

  • Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa.

  • Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

TiAlSiN
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Comportamiento guía (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para durezas de hasta

65 HRC
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tipo de dientes

Multirrendimiento
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación de titanioAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

366.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información
Scroll to top