Surtido de fresas de carburo, corte MZ

Ref.: 0616700005
CJTO-FRESAS-TC-MZ-5PCS

Descripción

CJTO-FRESAS-TC-MZ-5PCS
Surtido de fresas de carburo, corte MZ
5 unidades
Herramientas especializadas para el micromecanizado de casi todos los materiales con una calidad de superficie muy alta, como acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, titanio, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox), metales no ferrosos duros y madera. Disponible en estuche del sistema ORSY®.
  • A diferencia de las puntas abrasivas, la geometría no cambia como resultado del desgaste, y el innovador enclavamiento mecánico a escala microscópica significa que hay muy poca vibración y ruido
  • Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
  • Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla

Para aplicaciones en las que normalmente se utilizan puntas abrasivas pero en las que se requiere un alto volumen de arranque de viruta. Para un procesamiento preciso, afilado de herramientas de corte, correcciones en la fabricación de herramientas y en la construcción de moldes, así como para trabajos de precisión y rectificado en yeso


  • Utilice un equipo de protección adecuado, como protección ocular, protección auditiva y guantes de protección.

  • Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen.

  • Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que la impronta de la herramienta gira y se sujeta correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aproximadamente de 2/3 de la longitud del eje. Mueva la punta fresadora de forma rápida y sincronizada sobre la pieza que se está procesando para producir una superficie fina.

  • Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Comportamiento guía (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para durezas de hasta

60 HRC
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tipo de dientes

MZ
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación de titanioAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

276.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información
Scroll to top