SURT-PUNTAS-FRESA-ALU-5PCS Surtido de fresas de carburo, corte ALU 5 unidades Herramienta especializada para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como aluminio y aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas. Disponible en estuche del sistema ORSY®.
Arranque de viruta elevado con altas prestaciones y baja adherencia del material
Ángulo de ataque optimizado para la aplicación correspondiente con corte en cara
Fresado suave con un régimen de perforación elevado
Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla
Para el trabajo en contornos, el desbarbado de orificios internos, el fresado para la preparación de depósito de soldaduras, trabajos de fresado (desbarbado, procesamiento de cordones de soldadura, procesamiento de contornos, etc.), así como para los componentes pequeños y delicados de la fabricación de máquinas y la construcción de moldes y modelos.
Utilice un equipo de protección adecuado, como protección ocular, protección auditiva y guantes de protección.
Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen.
Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que la impronta de la herramienta gira y se sujeta correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aproximadamente de 2/3 de la longitud del eje. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad.
Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa.
Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
450 N/mm²
Más Información
Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Tipo de dientes
ALU
Más Información
Material a procesar
Metal no ferroso
Más Información
Subgrupo de materiales
Aleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAluminioBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
https://www.wurth.es/surtido-puntas-fresa-aluminio-5piezas0616800005SURT-PUNTAS-FRESA-ALU-5PCSSURT-PUNTAS-FRESA-ALU-5PCS<br>Surtido de fresas de carburo, corte ALU<br>5 unidades<br>Herramienta especializada para el procesamiento de metales no ferrosos blandos, como aluminio y aleaciones de aluminio <= 10 % de silicio, cobre, latón y zinc. También es apta para plásticos y maderas. Disponible en estuche del sistema ORSY<SUP>®</SUP>.<br><ul><li>Arranque de viruta elevado con altas prestaciones y baja adherencia del material</li><li>Ángulo de ataque optimizado para la aplicación correspondiente con corte en cara</li><li>Fresado suave con un régimen de perforación elevado</li><li>Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas</li><li>Adecuado para el sistema ORSY<SUP>®</SUP>; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla</li></ul><br><P>Para el trabajo en contornos, el desbarbado de orificios internos, el fresado para la preparación de depósito de soldaduras, trabajos de fresado (desbarbado, procesamiento de cordones de soldadura, procesamiento de contornos, etc.), así como para los componentes pequeños y delicados de la fabricación de máquinas y la construcción de moldes y modelos.</P><br><ul><li>Utilice un equipo de protección adecuado, como protección ocular, protección auditiva y guantes de protección.</li><br/><li>Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen.</li><br/><li>Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que la impronta de la herramienta gira y se sujeta correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aproximadamente de 2/3 de la longitud del eje. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad.</li><br/><li>Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa.</li><br/><li>Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/517809133.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/517809133.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Fresado/Productos/Procesamiento de materiales/Fresado/Punta fresadora/Productos/Procesamiento de materiales/Fresado/Punta fresadora/Surtido de puntas fresadoras1708113286000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!