Coches, camiones, maquinaria agrícola/de construcción, motos, construcción de embarcaciones, etc.
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
Número de polos eléctricos | 
                                                3 Uds | 
Sección transversal mínima del alambre | 
                                                0.35 mm² | 
Material | 
                                                PA 6.6 | 
Clase de protección IP | 
                                                IP 67 | 
Corriente máxima | 
                                                14 A | 
Condiciones de temperatura máxima | 
                                                125 °C | 
Número de contactos | 
                                                3 Uds | 
Color | 
                                                Negro | 
Tensión nominal máxima | 
                                                24 V/CC | 
Calibre de contacto | 
                                                1.5 mm | 
Condiciones de temperatura mínima | 
                                                -40 °C | 
DIN | 
                                                40050 | 
Sección transversal máxima del alambre | 
                                                2.5 mm² | 
Código del sistema armonizado | 
                                                85369010000 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                5.250 g | 
Normas | 
                                                DIN 40050 | 
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 
                                                0,35-2,5 mm² | 
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 
                                                -40 hasta 125 °C | 
                            Catálogo General | 
                                        05551023 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32408149.pdf |