Se puede almacenar en el sistema ORSY
Sección transversal mínima del alambre | 
                                                1.5 mm² | 
Material | 
                                                BRS | 
Superficie | 
                                                SN | 
Diseño | 
                                                Impermeabilizado | 
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto | 
                                                1,5 x 0,8 mm | 
Diámetro de la junta | 
                                                3.40 mm | 
Sección transversal máxima del alambre | 
                                                2.5 mm² | 
Código del sistema armonizado | 
                                                85369010000 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                0.290 g | 
Diámetro mínimo del aislante | 
                                                2.2 mm | 
Diámetro máximo del aislante | 
                                                3.3 mm | 
Diámetro mínimo/máximo del aislante | 
                                                2,2-3,3 mm | 
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 
                                                1,5-2,5 mm² | 
                            Catálogo General | 
                                        055899583 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32408104.pdf |