Retén para un solo cable (SEAL)

Ref.: 055899142
Ver todas las versiones
CAJA CON-ESTAN-JUN-ROJO-(D2,5-3,3MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA CON-ESTAN-JUN-ROJO-(D2,5-3,3MM)
Retén para un solo cable (SEAL)
Para conector de cable sin aislamiento

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Diámetro de collarín

6.10 mm
Más Información

Longitud

7.8 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro de la junta

3.40 mm
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

5.15 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.109 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

2.5 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

3.3 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

2,5-3,3 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

055899142

Ficha Técnica

32408136.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top