Surtido de conectores de engarzado termorretráctiles

Ref.: 5964055502
SQZECON-SET-WATERPROOF-180PCS-SYSKO

Descripción

SQZECON-SET-WATERPROOF-180PCS-SYSKO
Surtido de conectores de engarzado termorretráctiles
180 piezas en el maletín de sistema 4.4.1
  • Tubo termorretráctil semitransparente para un control visual directo de la conexión
  • Ahorro de tiempo gracias al proceso de termorretracción, un 40% más rápido
  • Reducido riesgo de dañar la puntera y el aislamiento del cable gracias a la baja temperatura de termorretracción de +300 °C

Material

ST
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Anchura

285 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

180 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1640.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top