Matriz para prensaterminales

Ref.: 0714107905
Ver todas las versiones
AY-PROFILE-CPLRS-0,2-6S-F.SHRTUB

Descripción

AY-PROFILE-CPLRS-0,2-6S-F.SHRTUB
Matriz para prensaterminales
Para crimpadora Mobile Crimp Tool

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Color

AmarilloBlanco
Más Información

Adecuado para

Conectores de engarzado termorretráctiles
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-6 mm²
Más Información
Scroll to top