Surtido de terminales de cables especiales

Ref.: 5964055503
QUETVERB-SORT-SPEZIAL-104TLG-SYSKO

Descripción

QUETVERB-SORT-SPEZIAL-104TLG-SYSKO
Surtido de terminales de cables especiales
104 piezas en el maletín del sistema 4.4.1

Longitud

370 mm
Más Información

Anchura

275 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

104 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1540.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top