Soporte de estantes FixoGRASS 9000

Ref.: F148043036
Ver todas las versiones
SOPORTE-ARGOLLA FIXOGRASS9000-ZD(NI)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-ARGOLLA FIXOGRASS9000-ZD(NI)
Soporte de estantes FixoGRASS 9000
Soporte de estantes con función de conexión de muebles
  • Gran superficie de metal para un soporte óptimo de los estantes
  • La versión atornillada evita que los laterales de los módulos se "doblen"
  • Con sistema de clip para una fácil instalación

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Con tornillos Euroscrew, 6,3 mm de diámetro
Más Información

Se puede utilizar para un grosor de base mínimo

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.530 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F148043036

Ficha Técnica

658517579.pdf
Scroll to top