Pasador de expansión

Ref.: F148043053
Ver todas las versiones
DDU-PERNO FIJA.FIXOG.09000-STEELBOLT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-PERNO FIJA.FIXOG.09000-STEELBOLT
Pasador de expansión
Para soporte de estantes Fixograss 9000

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo del estante

19 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro del espárrago

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.410 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F148043053

Ficha Técnica

658517580.pdf
Scroll to top