Carcasa

Ref.: F148043056
Ver todas las versiones
DDU-FIJACION PLAST.PARA F148 043 028
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-FIJACION PLAST.PARA F148 043 028
Carcasa
Para soporte de estantes Fixograss 9000

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo del estante

19 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro de broca

19/8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.930 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F148043056

Ficha Técnica

658517580.pdf
Scroll to top