Jabón líquido

Ref.: 0890600400
Ver todas las versiones
JABON-LIQUIDO-INODORO-1L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JABON-LIQUIDO-INODORO-1L
Jabón líquido
Jabón suave y delicado con la piel para suciedad ligera. Para los sistemas dispensadores Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
  • Con Etiqueta Ecológica de la UE
  • Sin perfumes ni colorantes
  • Sin álcalis ni jabón
  • pH neutro, suave con la piel y dermatológicamente probado
  • Conformidad con HACCP

El jabón para lavado de manos es ideal para su uso en la industria alimentaria

Nuestros productos con el sello de la Etiqueta Ecológica de la UE conservan los recursos y son respetuosos con el medioambiente. La Etiqueta Ecológica de la UE certifica el uso de recursos de cultivo sostenibles y fija disposiciones bien definidas para procesos respetuosos con el medioambiente durante toda la etapa de producción.


Para la limpieza diaria de manos y cuerpo


Aplicar sobre la piel húmeda y frotar suavemente, luego enjuagar con agua



Una pequeña cantidad es suficiente para niveles normales de suciedad


Para una limpieza suave y profunda de pieles expuestas a suciedad ligera. También adecuado para el lavado frecuente de las manos.

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Base química

Tensioactivo iónico
Más Información

Rendimiento (sistema de puntos)

1 de 5 puntos
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

1040 g
Más Información

Período de uso tras la apertura

12 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Condiciones de valor de pH

sin diluir
Más Información

Valor de pH

5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1122.500 g
Más Información

Valor de pH/condiciones

5 / sin diluir
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890600400

Ficha Técnica

691328533.pdf

Hoja de datos de seguridad

05155118.PDF
Scroll to top