Sistema dispensador sin contacto Skin Line

Ref.: 0891900503
Ver todas las versiones
DISPENSADOR JABÓN/CREMA SKIN AUTO WHITE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISPENSADOR JABÓN/CREMA SKIN AUTO WHITE
Sistema dispensador sin contacto Skin Line
Dispensador sin contacto. Para dispensar productos de protección cutánea, limpieza y mantenimiento en el taller o aseos.

Dosificación sin contacto y máxima higiene

  • La dosificación sin contacto evita que el dispensador se contamine y evita eficazmente la transmisión de gérmenes
  • Su diseño ingenioso garantiza que el jabón no entre en contacto con el dispensador de jabón en espuma. Eliminación de todos los residuos antihigiénicos en el sistema dispensador.

Eficiente y rentable

  • Dosificación óptima
  • Excelente descarga residual
  • Rellenable con recipientes de 1 y 1,5 l
  • Bajo consumo de energía

Sencillo en términos de tecnología y aplicación

  • El sencillo mecanismo garantiza un funcionamiento correcto. Cambio de recipientes de llenado en cuestión de segundos
  • Con pantalla LED para funcionamiento y tensión baja de la batería

Práctico sistema de carril

  • Puede ampliarse en cualquier momento
  • Instalación rápida y sencilla; posibilidad incluso de montaje en pared

Material de fijación e instrucciones de instalación

Profundidad

1 mm
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Anchura

122 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

245.000 g
Más Información

Altura

340 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

537823467.pdf

Catálogo General

0891900503

Ficha Técnica

537490000.pdf

Manual instrucciones

Y1201909120200003958154173c64891
Scroll to top