Sistema dispensador manual Skin Line

Ref.: 0891900502
Ver todas las versiones
DISPENSADOR SKIN CREM/JABÓN MANUAL WHITE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISPENSADOR SKIN CREM/JABÓN MANUAL WHITE
Sistema dispensador manual Skin Line
Dispensador con palanca de presión. Para dispensar productos de protección cutánea, limpieza y mantenimiento en el taller o aseos.

Eficiente y rentable

  • Dosificación óptima
  • Excelente descarga residual
  • Rellenable con recipientes de 1 y 1,5 l

La máxima higiene

Su diseño ingenioso garantiza que el jabón no entre en contacto con el dispensador de jabón en espuma. Eliminación de todos los residuos antihigiénicos en el sistema dispensador.

Sencillo en términos de tecnología y aplicación

El sencillo mecanismo garantiza un funcionamiento correcto. Cambio de recipientes de llenado en cuestión de segundos

Práctico sistema de carril

  • Puede ampliarse en cualquier momento
  • Instalación rápida y sencilla; posibilidad incluso de montaje en pared

Material de fijación e instrucciones de instalación

Profundidad

1 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

122 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

926.250 g
Más Información

Altura

390 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

537823425.pdf

Catálogo General

0891900502

Ficha Técnica

537489999.pdf

Manual instrucciones

Y1201909120200004338377373c64891
Scroll to top