Pegamento rápido Klebfix GEL

Ref.: 0893403
Ver todas las versiones
ADHESIVO-CIANOCRILATO-GEL-3GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADHESIVO-CIANOCRILATO-GEL-3GR
Pegamento rápido Klebfix GEL
El pegamento superrápido en forma de gel permite realizar una aplicación precisa y estable, incluso en superficies verticales o por encima de la cabeza

Aplicación duradera

De naturaleza similar al gel, impide en gran medida el movimiento del material

Fraguado rápido

El adhesivo se endurece con extraordinaria rapidez

Para uso universal

Pega superficies lisas y absorbentes

Aplicación limpia

La apertura rápida y sencilla de la tapa facilita el trabajo

Sin disolvente ni silicona


La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.


gracias a su consistencia de gel, el adhesivo estructural de cianoacrilato es ideal para realizar tareas de pegado en superficies verticales o por encima de la cabeza. Klebfix GEL garantiza un cordón estable y evita que el adhesivo gotee. El pegamento superrápido es adecuado para pegar perfiles de goma de ventanas de madera y plástico, montaje de señales, pegado de juntas de goma, reparación de bordes rotos, etc.


  • Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.

  • Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.

  • Gracias a la alta presión de vapor y humedad en las superficies circundantes, puede aparecer un depósito blanco alrededor del punto de adhesión (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar con acetona, por ejemplo. Sin embargo, es muy importante asegurarse de que las superficies de las piezas que se van a limpiar también sean resistentes a la acetona. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal)Aluminio (metal)Cerámica (materiales de vidrio y cerámica)Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información

Olor/fragancia

Picante
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

5 N/mm²
Más Información

Base química

Monómero de etil-2-cianoacrilato
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

15 N/mm²
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Viscosidad mínima

90000 mPas
Más Información

Tamaño máximo del espacio de pegado

0.25 mm
Más Información

Viscosidad máxima

130000 mPas
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Punto de ablandamiento

130 °C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

2 N/mm²
Más Información

Densidad

1.06 g/cm³
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de endurecimiento máximo

100 s
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Tiempo mínimo de endurecimiento

20 s
Más Información

Condiciones de tiempo de endurecimiento

Según el material
Más Información

Viscosidad/consistencia

Gel, tixotrópico
Más Información

Sin disolventes

Sí
Más Información

Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al

de acuerdo con DIN 53283
Más Información

Temperatura de procesamiento

20 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

20 °C
Más Información

Contenido

2.7 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elásticaFijación rápida
Más Información

Peso del contenido

3 g
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53288
Más Información

Resistencia final mínima

24 h
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Tipo de endurecimiento

Humedad atmosférica
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca
Más Información

Viscosidad mínima/máxima

90000-130000 mPas
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento

20-100 s
Más Información

Resistencia a la tracción mínima/máxima/condiciones

2-15 N/mm² / de acuerdo con DIN 53288
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento/condiciones

20-100 s / Según el material
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

2-15 N/mm²
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

638815972.pdf

Catálogo General

0893403

Ficha Técnica

32405752.pdf

Hoja de datos de seguridad

05078625.PDF
Scroll to top