Adhesivo para lunas

Ref.: 089002750
Ver todas las versiones
PEGAMENTO DE LUNAS EXPERT MS – 290 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PEGAMENTO DE LUNAS EXPERT MS – 290 ML
Adhesivo para lunas
EXPERT MS
Adhesivo de polímero MS de 1 componente de secado rápido, muy modular y no conductivo para parabrisas

Puede utilizarse en cualquier época del año

Se puede conducir después de 1 hora con airbag

Seguridad certificada

  • Tiempo de espera hasta el uso confirmado con prueba de impacto y certificado TÜV conforme a FMVSS212

Resistencia a las inclemencias climatológicas y a la radiación UV

Se puede usar sin imprimación

Se puede aplicar en la mayoría de bases sin imprimación

Características adicionales

  • No conductivo
  • Adecuado para vehículos con antenas.
  • Resistente a UV y al paso del tiempo

Al aplicar el material, asegúrese de que el entorno de trabajo esté limpio. Para un funcionamiento correcto y adecuado, es fundamental que el producto se utilice con los componentes asociados del sistema Würth. Las instrucciones de trabajo incluidas en el producto deben seguirse durante la aplicación.


Cristales de sustitución en turismos y vehículos comerciales. También se puede utilizar para otros enlaces elásticos.


El limpiador activo Würth debe utilizarse para la limpieza y desengrase de la superficie. No coloque el vehículo en ninguna plataforma elevadora. Aplique el adhesivo sujetando la pistola en posición vertical, desde el centro del borde inferior de la luna/ventana. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo en relación con la geometría del cordón. Los tiempos de aplicación y de liberación se deben respetar. La información de aplicación se basa en recomendaciones tras nuestras pruebas y experiencia; debe realizar sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y de procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de consultoría, dicho servicio no asumirá responsabilidad alguna, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Condiciones de tiempo de liberación

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Sin disolventes

Sí
Más Información

Materiales para pegar

Aluminio (metal)Cerámica (materiales de vidrio y cerámica)Metales pintados (metal)Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

10 min
Más Información

Tiempo de liberación (sin airbag)

1 h
Más Información

Elongación de ruptura

180 %
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Base química

Polímero MS
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

290 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elástica
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Resistencia a la tracción

2.3 MPa
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

5 min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tiempo de curado

24 h
Más Información

Tiempo de liberación (con airbag)

1 h
Más Información

Peso del contenido

438 g
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

180 °C
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

60 +/- 2
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Resistencia a la cizalladura y a la tracción

2.5 MPa
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Tiempo de apertura máximo

15 min
Más Información

Densidad

1.50 g/cm³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

20°C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

512.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Elongación de ruptura/condiciones

180 / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

2,3 MPa / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Densidad/condiciones

1,50 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Tiempo de apertura mínimo/máximo/condiciones

5-15 min / a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Tiempo de apertura máximo/condiciones

15 min / a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Tiempo de liberación (con airbag)/condiciones

1 h / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

60 +/- 2 / de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Tiempo de liberación (sin airbag)/condiciones

1 h / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel/condiciones

10 min / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Tiempo de apertura mínimo/máximo

5-15 min
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

3 mm/d / 20°C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089002750

Ficha Técnica

32405709.pdf

Hoja de datos de seguridad

05396478.PDF
Scroll to top