Pegamento de barra

Ref.: 9501010462
PEGAMENTO-BARRA-QCONNECT-40GR

Descripción

PEGAMENTO-BARRA-QCONNECT-40GR
Pegamento de barra
Q-CONNECT
Pegamento en barra de 40g.
  • Lápiz adhesivo de alta calidad. Máximo deslizamiento sobre el papel.
  • Secado instantáneo.
  • No humedece el papel.
  • Para papel, cartón, fotos, telas, etc.

Unidad mínima de compra > 3 uds.

Material

Resina acrílica
Más Información

Color

Translúcido
Más Información

Peso del contenido

40 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 g
Más Información
Scroll to top