Spray de silicona

Ref.: 0893221888
Ver todas las versiones

SILICONA-EN-SPRAY-COBRA-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SILICONA-EN-SPRAY-COBRA-500ML
Spray de silicona
Garantiza una protección duradera, la conservación y el aislamiento de las piezas de plástico, caucho y metal del exterior e interior del vehículo; buenas propiedades lubricantes
  • Las piezas de plástico conservan un acabado de alto brillo y no se vuelven quebradizas
  • Las piezas de caucho están protegidas, no se vuelven quebradizas, no se congelan ni se pegan
  • Techos y cubiertas plegables impregnados
  • Efecto antiestático (que repele el polvo)
  • Protege los contactos eléctricos de la humedad
  • Las guías de los asientos y del techo solar, así como los rodillos de los cinturones de seguridad, etc., funcionan sin problemas
  • Evita chirridos y crujidos entre materiales diferentes, p. ej., metal/plástico, etc.
  • Sirve de ayuda para la instalación, p. ej., de conexiones para mangueras
  • No mancha

Para parachoques, tiras protectoras, guías y rieles de plástico, burletes de puerta y gomas aislantes, guardapolvos de goma y mangueras.


No es apto para lubricar estructuras que consistan en metal en contacto con metal.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

0 m²/s
Más Información

Punto intermitente mínimo

-12 °C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Condiciones de densidad

a 23 °C, humedad relativa del 55 %
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.61 g/cm³
Más Información

Biodegradable

Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Lata de spray
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Tipo de cabezal del spray

Cabezal de spray Cobra
Más Información

Peso del contenido

306 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Condiciones de valor de pH

Solución al 5 %
Más Información

Valor de pH

6,3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

417.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,61 g/cm³ / a 23 °C, humedad relativa del 55 %
Más Información

Valor de pH/condiciones

6,3 / Solución al 5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-5 hasta 40 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893221888

Ficha Técnica

32405948.pdf

Ficha Técnica

32406302.pdf

Hoja de datos de seguridad

05081373.PDF
Scroll to top