Silicona neutra

Ref.: 089285431
Ver todas las versiones
A8 PRO SILICONA NEUTRA TRANS. 310ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

A8 PRO SILICONA NEUTRA TRANS. 310ML
Silicona neutra
Neutro, de bajo módulo, para múltiples usos.
Cantidad mínima: 10 cartones de 25 cartuchos, o 250 unidades.
  • Excelentes propiedades adhesivas en la mayoría de los materiales empleados de manera tradicional en la construcción
  • Se seca al entrar en contacto con la humedad del aire
  • Producto inodoro, lo cual hace que sea más cómodo trabajar con él
  • Muy buena recuperación elástica
  • Elasticidad permanente
  • Buena resistencia a la radiación UV
  • Muy fácil de extrudir
  • Fácil de alisar para conseguir un acabado limpio e impecable
  • Cumple con la norma DIN 18545-E e ISO 11600 F + G, clase 25LM. Etiqueta SNJF 25E para acristalamiento y fachadas
  • Cajas de 25 cartuchos, solo disponibles en lotes de 250 (10 cajas) o 1500 (60 cajas)

Las superficies que se van a tratar deben estar limpias, secas y sin aceite, grasa ni cualquier sustancia que pueda interferir en la adhesión de la masilla. Aplique con una pistola manual, eléctrica o de aire comprimido. La profundidad de la junta debe ser igual a la mitad de la anchura, con una profundidad mínima de 6 mm. Alise con una espátula adecuada. Para un sellado perfecto, utilice un agente alisador. La silicona que aún esté fresca y no se haya secado se puede retirar con un producto de limpieza adecuado. La silicona seca solo se puede retirar mediante un proceso mecánico.


Masilla elastomérica de silicona neutra de un componente, base alcóxica. Producto listo para usar. Especialmente recomendada para juntas periféricas entre carpintería y mampostería, juntas de expansión entre componentes de hormigón y muchos otros materiales de construcción tradicionales. También puede usarse en juntas delicadas, con dos materiales distintos. Se adhiere a acero, aluminio no forjado, anodizado o lacado (sujeto a los resultados de pruebas previas), vidrio, madera, PVC, etc., sin usar imprimación.


En superficies pintadas o delicadas, se recomienda realizar una prueba antes de proceder con su aplicación. No se requiere el uso de imprimación. Sin embargo, puede ser necesario si el producto no se adhiere correctamente o para obtener un rendimiento óptimo y duradero del adhesivo. El producto debe alisarse antes de que se forme la capa superficial. En materiales no estándar, se deben realizar pruebas previas. No es adecuado para su uso en piedra natural, para pegar espejos, para inmersión permanente o prolongada, para la construcción de acuarios o si existe riesgo de contacto con alimentos.

Absorción del movimiento continuo

25 %
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

15 min
Más Información

Elongación de ruptura mínima

300 %
Más Información

Base química

Siliconas en red neutra, con base alcóxica (base de alcohol)
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Peso del contenido

316 g
Más Información

Velocidad de curado completo

2 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

24
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Densidad

1.01 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

373.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,01 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Área de descargas

Certificado de garantía

538528323.pdf

Certificado Aenor

578967739.pdf

Declaración de producto

578967745.pdf

Dop

579580324.pdf

Catálogo General

089285431

Ficha Técnica

538212697.pdf

Ficha Técnica

538212698.pdf

Hoja de datos de seguridad

05333058.PDF

Y1202605110200002306032977f94fa9

Y1202607020200009061375863d04080
Scroll to top