A9 BAS: silicona neutra

Ref.: 0892859315
Ver todas las versiones
A9 BAS-SILICONA NEUTRA-ALUMINIO-310ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

A9 BAS-SILICONA NEUTRA-ALUMINIO-310ML
A9 BAS: silicona neutra
  • Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV
  • Compatible con pintura; realizar una prueba antes de su uso

La superficie debe estar limpia y seca, y ser resistente. Observe las dimensiones de las juntas; consulte la hoja de información técnica. Imprime las juntas con material de relleno de PE, n.º art. 0875...


Tratamiento de sustratos porosos (por ejemplo, hormigón) con imprimación, n.º art. 0892 170. Antes de que se forme la piel, alise con agente alisador de selladores, n.º art. 0893 3.


Para juntas de conexión, expansión y sellado en interiores y exteriores, como conexiones de paredes o suelos. Buenos resultados de adherencia sin imprimación, por ejemplo: vidrio, azulejos, cerámicas, azulejos con revestimiento


de vidrio, esmalte y clinker, sobre metales como aluminio, acero, zinc o cobre, sobre madera pintada, esmaltada o impregnada, y una amplia variedad de plásticos.


Esta información constituye únicamente una recomendación en base a nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Elongación de ruptura mínima

250 %
Más Información

Base química

Siliconas en red neutra, con base alcóxica (base de alcohol)
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C, DIN 51757
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Velocidad de curado completo

2 mm/d
Más Información

Dureza Shore A mínima

24
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102-4
Más Información

Densidad

0.99 g/cm³
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

40 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

No
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Absorción del movimiento continuo

20 %
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

15 min
Más Información

Dureza Shore A máxima

24
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Peso del contenido

313 g
Más Información

Dureza Shore A

24
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Valor de pH

7
Más Información

Código del sistema armonizado

32149000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

373.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,99 g/cm³ / a 20°C, DIN 51757
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel

15-40 min
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel/condiciones

15-40 min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102-4
Más Información

Área de descargas

Certificado de garantía

538528323.pdf

578929555.pdf

Catálogo General

0892859315

Ficha Técnica

32405653.pdf

Ficha Técnica

538212697.pdf

Ficha Técnica

538212698.pdf

Hoja de datos de seguridad

05344395.PDF
Scroll to top