Sierra circular de mano a batería AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701411000
Ver todas las versiones
SIERRA CIRCULAR AHKS 18-68 COMPACT CRTN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA CIRCULAR AHKS 18-68 COMPACT CRTN
Sierra circular de mano a batería AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Resistente y potente sierra circular de mano a batería M-CUBE para aplicaciones de madera
  • Las funciones incorporadas de protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento protegen la herramienta eléctrica de un exceso de tensión material
  • Larga vida útil del motor: Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia
  • Las rejillas de cubierta sobre las ranuras de ventilación proporcionan protección adicional contra las virutas
  • El trabajo seguro está garantizado, ya que la máquina solo se puede arrancar pulsando simultáneamente el botón de liberación y el interruptor de seguridad "hombre muerto"
  • La alta profundidad de corte de 68 mm permite una aplicación universal en obras
  • Compatible con carril guía

1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Diámetro de la hoja de sierra

190 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

4400 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

4.6 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Profundidad de corte máx. a 90 grados

68 mm
Más Información

Profundidad de corte máx.

68 mm
Más Información

Profundidad de corte máx. a 45 grados

50 mm
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

3.9 kg
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.25 kg
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Se puede utilizar para diámetro interior

30 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Diámetro máximo de la hoja de sierra

190 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.7 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Profundidad de corte mínima

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.820 kg
Más Información

Anchura de base

185 mm
Más Información

Longitud de base

300 mm
Más Información

Profundidad de corte mínima/máxima

0-68 mm
Más Información

Longitud de la base x anchura de la base

300 x 185 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701411000

Ficha Técnica

530510840.pdf

Manual instrucciones

Y12021050702000030286215a1614fbf
Scroll to top