Carril guía

Ref.: 5706600001
Ver todas las versiones
GUIDRL-FS80-HKS/TKS/AHKS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIDRL-FS80-HKS/TKS/AHKS
Carril guía
Para sierra circular
Apto para las unidades AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
  • Con revestimiento antideslizante en la parte inferior

Material

ALU
Más Información

Longitud

80 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5706600001

Ficha Técnica

32409588.pdf

Ficha Técnica

32409591.pdf

Ficha Técnica

32409834.pdf

Ficha Técnica

530510840.pdf
Scroll to top