Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal

Ref.: 008922 70
Ver todas las versiones
SHR-SEKPF-DIN7991-010.9-IS14-M22X70

Descripción

SHR-SEKPF-DIN7991-010.9-IS14-M22X70
Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal
ISO 10642, acero 10.9, sin recubrimiento

La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).



Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

10642
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 60 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

36 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS14
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

7991
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

13.1 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

8.8 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

691 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ I10I
Más Información

Min. resulting pre-load force

88.7 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Max. resulting pre-load force

177.3 kN
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

196.699 g
Más Información

Normas

DIN 7991
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M22
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

88,7-177,3 kN
Más Información
Scroll to top