Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 414852460
Ver todas las versiones

SHR-6KT-ISO4017-10.9-SW36-(VZD)-M24X60

Descripción

SHR-6KT-ISO4017-10.9-SW36-(VZD)-M24X60
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero galvanizado 10.9, pasivado de capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

264 h
Más Información

Anchura entre esquinas

39.98 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Altura de la cabeza

15 mm
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

967 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

128.1 kN
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

256.2 kN
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.100 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

128,1-256,2 kN
Más Información
Scroll to top