Perno hexagonal con vástago

Ref.: 005127 180
Ver todas las versiones
TOR-ISO4014-8.8-LL41-M27X180

Descripción

TOR-ISO4014-8.8-LL41-M27X180
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero 8.8, común

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

66 mm
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

27 mm
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS41
Más Información

Altura de la cabeza

17 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

1004 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

27 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

119.5 kN
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

239 kN
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

867.500 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M27
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

119,5-239 kN
Más Información
Scroll to top