Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo(VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo(VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo(III).
Resumen de las ventajas de este producto:
ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
Condiciones de período de protección contra la corrosión |
de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Material |
ST |
Grosor mínimo del revestimiento |
8 µm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
42 mm |
Longitud |
100 mm |
DIN de referencia |
931 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
264 h |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Diámetro del vástago |
18 mm |
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS27 |
Altura de la cabeza |
11.5 mm |
Superficie |
VZD |
Tightening torque 90% yield strength |
284 Nm |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
18 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 8 |
Min. resulting pre-load force |
49.4 kN |
Ancho de llave |
27 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
8,8 |
Max. resulting pre-load force |
98.8 kN |
Paso |
2.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
233.100 g |
ISO |
4014 |
Normas |
ISO 4014 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M18 |
Período de protección contra la corrosión/condiciones |
264 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Min./max. resulting pre-load force |
49,4-98,8 kN |
Catálogo General |
4145518100 |