Tuerca hexagonal con pieza de fijación (totalmente metálica)

Ref.: 0369418
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN980-V-10-LL27-(VZD)-M18

Descripción

TU-HEX-DIN980-V-10-LL27-(VZD)-M18
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (totalmente metálica)
DIN 980, acero galvanizado 10, pasiv. pel. gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7042. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válido para clases de resistencia 5, 8, 10, 12).

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

V
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Anchura entre esquinas

29.56 mm
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

980
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

9.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.245 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Normas

DIN 980
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información

Catálogo General

0369418
Scroll to top