Llave Allen

Ref.: 071536 15
Ver todas las versiones
DDU /WNKLSHRDRH-TX15X58

Descripción

DDU /WNKLSHRDRH-TX15X58
Llave Allen
TX, versión corta
  • Salida TX
  • Varilla cilíndrica
  • Niquelada

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX15
Más Información

Dimensión de tramo largo

58 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.360 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

22 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153615
Scroll to top