Clasificador de sistema. 4.4.1, llave combinada de carraca múltiple

Ref.: 0955905406
Ver todas las versiones
SET LLAVES COMBI CARRACA 4.4.1. 8P VACIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET LLAVES COMBI CARRACA 4.4.1. 8P VACIO
Clasificador de sistema. 4.4.1, llave combinada de carraca múltiple
Vacío, para el surtido con n.º de art. 0965905406

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Tamaños de herramienta marcados en el clasificador.


Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, maletines de sistema, carros de taller, baúles ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

231 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.4.1
Más Información

Código del sistema armonizado

392113100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

231 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955905406

Ficha Técnica

32410766.pdf
Scroll to top