LLAVE COMBI CARRACA MULTI 18MM Llave combinada de carraca Multiperfil para cinco accionamientos de cabeza de tornillo Herramienta ZEBRA® de calidad profesional
El extremo abierto extremadamente fuerte con compensación de 15 ° afloja incluso los tornillos atascados
El trinquete en el extremo de la caja con un desplazamiento de 15° se utiliza para apretar los tipos de tornillos más comunes
Para un ajuste rápido y sin esfuerzo, el extremo cerrado está finamente dentado con 72 dientes
La palanca de inversión se utiliza para cambiar fácilmente entre la rotación en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. De este modo, es posible usar las herramientas con una sola mano
La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Excepcional calidad para una larga vida útil
Con acero al cromo-vanadio probado
Las superficies son cromadas y pulidas de alto brillo
La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo
Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.
https://www.wurth.es/llave-combinada-carraca-multi-18mm071425618LLAVE COMBI CARRACA MULTI 18MMLLAVE COMBI CARRACA MULTI 18MM<br>Llave combinada de carraca<br>Multiperfil para cinco accionamientos de cabeza de tornillo<br>Herramienta ZEBRA<SUP>®</SUP> de calidad profesional<br><p class="level1">Herramienta especial con caja y extremos abiertos</p><ul><li>Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en pulgadas, TX externo</li><li>El extremo abierto extremadamente fuerte con compensación de 15 ° afloja incluso los tornillos atascados</li><li>El trinquete en el extremo de la caja con un desplazamiento de 15° se utiliza para apretar los tipos de tornillos más comunes</li><li>Para un ajuste rápido y sin esfuerzo, el extremo cerrado está finamente dentado con 72 dientes</li><li>La palanca de inversión se utiliza para cambiar fácilmente entre la rotación en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. De este modo, es posible usar las herramientas con una sola mano</li><li>La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul><P></P><p class="level1">Excepcional calidad para una larga vida útil</p><ul><li>Con acero al cromo-vanadio probado</li><li>Las superficies son cromadas y pulidas de alto brillo</li><li>La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media</li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul><br><P>Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo</P><br><P>Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/53566.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/53566.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Llaves de carraca/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Llaves de carraca/Llave combinada de carraca2024-02-16T19:28:38+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!