Llave combinada de carraca

Ref.: 071425613
Ver todas las versiones
LLAVE-COMBI-CARRACA-MULTI-13MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-COMBI-CARRACA-MULTI-13MM
Llave combinada de carraca
Multiperfil para cinco accionamientos de cabeza de tornillo
Herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Herramienta especial con caja y extremos abiertos

  • Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en pulgadas, TX externo
  • El extremo abierto extremadamente fuerte con compensación de 15 ° afloja incluso los tornillos atascados
  • El trinquete en el extremo de la caja con un desplazamiento de 15° se utiliza para apretar los tipos de tornillos más comunes
  • Para un ajuste rápido y sin esfuerzo, el extremo cerrado está finamente dentado con 72 dientes
  • La palanca de inversión se utiliza para cambiar fácilmente entre la rotación en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. De este modo, es posible usar las herramientas con una sola mano
  • La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies son cromadas y pulidas de alto brillo
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo


Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

25.9 mm
Más Información

Usos posibles, de 6/12 lados, métrico

13 mm
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Grosor de la garra

6.3 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Par máximo

107 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

25 mm
Más Información

Posibles usos, imperial de 6 lados

1/2 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.600 g
Más Información

Grosor de anillo

10.05 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071425613

Ficha Técnica

32408769.pdf
Scroll to top