Clasificador de sistema 8.4.1, set de herramientas

Ref.: 0955905959
Ver todas las versiones
SET HERRAMIENTAS 8.4.1 14 P VACIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET HERRAMIENTAS 8.4.1 14 P VACIO
Clasificador de sistema 8.4.1, set de herramientas
Vacío, para el surtido con n.º de art. 0965905959

Compatible con todos los productos de los sistemas ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.


Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, maletines de sistema, carros de taller, baúles ORSY®BULL, estanterías ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

8.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.214 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

462 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955905959

Ficha Técnica

32410820.pdf
Scroll to top