Crimpadora QI 60

Ref.: 0714101111
Ver todas las versiones
PRENSATERMINALES AISLADO/SIN AISLAR QI60
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENSATERMINALES AISLADO/SIN AISLAR QI60
Crimpadora QI 60
Para terminales de cable aislados y no aislados
  • Prensado de terminales de cable aislados y no aislados 0,5–6,0 mm²
  • Acortamiento de tornillos M2,6–M5
  • Pelado de cables de 0,75–6,0 mm²

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

301.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-6 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714101111

Ficha Técnica

32408969.pdf
Scroll to top