Alicates planos

Ref.: 071501 568
Ver todas las versiones
ALICATES-L200MM

Descripción

ALICATES-L200MM
Alicates planos
DIN ISO 5745
  • Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
  • Cuchilla extralarga también apta para cables más gruesos
  • Cuchillas: Endurecimiento por inducción adicional
  • Superficie: Completamente pulida y sellada con barniz transparente
  • Fundas de las empuñaduras: PVC, doble inmersión
  • Articulación: Articulación integrada

Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos

Grosor de las puntas de la mordaza

3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura de las puntas de la mordaza

4 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diseño

Sumergido dos veces
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Anchura de las mordazas

20 mm
Más Información

Longitud de las mordazas

77 mm
Más Información

Tipo de junta

Acoplado
Más Información

Grosor de las mordazas

11 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

195.000 g
Más Información

ISO

5745
Más Información

Normas

ISO 5745
Más Información
Scroll to top