Clasificador del sistema 4.4.1 de destornilladores VDE

Ref.: 0955905415
Ver todas las versiones
SET DESTORNILLADORES VDE 4.4.1 14P VACIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET DESTORNILLADORES VDE 4.4.1 14P VACIO
Clasificador del sistema 4.4.1 de destornilladores VDE
Vacío, para el surtido con número de artículo 0965905415

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.


Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

231 mm
Más Información

Número de piezas

14 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

138.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

231 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955905415

Ficha Técnica

552159036.pdf
Scroll to top