Varilla de repuesto VDE

Ref.: 0613900055
CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-1,0X5,5X175

Descripción

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-SL-1,0X5,5X175
Varilla de repuesto VDE
Hoja intercambiable de repuesto para Set de destornilladores VDE 14 piezas 061390014

Producto sometido a ensayos individuales de 10 000 voltios

Longitud de hoja

97 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

1.0 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Tamaño de la punta

SLT
Más Información

Anchura del filo de corte

5.5 mm
Más Información

Otro estándar

IEC 60900:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.916 g
Más Información

Normas

IEC 60900:2018
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,0 x 5,5 mm
Más Información
Scroll to top