Varilla de repuesto VDE

Ref.: 0613900025
DESTORNILALDOR-VDE- SL-0,4X2,5X150

Descripción

DESTORNILALDOR-VDE- SL-0,4X2,5X150
Varilla de repuesto VDE
Hoja intercambiable de repuesto para Set de destornilladores VDE 14 piezas 061390014

Producto sometido a ensayos individuales de 10 000 voltios

Longitud de hoja

72 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

0.4 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Tamaño de la punta

SLT
Más Información

Anchura del filo de corte

2.5 mm
Más Información

Otro estándar

IEC 60900:2018
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Normas

IEC 60900:2018
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,4 x 2,5 mm
Más Información
Scroll to top