Clasificador de sistema 4.4.1, destornillador VDE

Ref.: 0955905500
Ver todas las versiones
SET DESTORNILLADORES VDE 4.4.1 6P VACIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET DESTORNILLADORES VDE 4.4.1 6P VACIO
Clasificador de sistema 4.4.1, destornillador VDE
Vacío, para el surtido con n.º de art. 0965905500

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.


Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, maletines de sistema, carros de taller, baúles ORSY®BULL, estanterías ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Anchura

231 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.4.1
Más Información

Código del sistema armonizado

392113100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

231 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955905500

Ficha Técnica

32410771.pdf
Scroll to top