Destornillador VDE, cabeza en cruz PH

Ref.: 06136321
Ver todas las versiones
DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PH1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PH1
Destornillador VDE, cabeza en cruz PH
Para trabajar en componentes con tensión de hasta 1000 V (CA) y hasta 1500 V (CC)
  • Hoja: bruñida, aislada
  • Punta: De conformidad con DIN ISO 8764-1-PH
  • Probado individualmente en inmersión en agua con una tensión de prueba de 10 kV
  • Marcado con el año de fabricación
  • Sometido a las pruebas de impacto en frío más exigentes

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH1
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

3-1/8 in
Más Información

Tamaño

1
Más Información

Otro estándar

IEC 60900:2018
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

Normas

IEC 60900:2018
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06136321

Ficha Técnica

32408920.pdf
Scroll to top