Deslizador

Ref.: F102050866
SET CANAL DESPLAZMINETO SCALA L550
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET CANAL DESPLAZMINETO SCALA L550
Deslizador
Para estabilizador lateral Nova Pro

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Se puede utilizar para la longitud de la guía

550 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F102050866

Ficha Técnica

32407310.pdf

Ficha Técnica

535888438.pdf
Scroll to top