Estabilizador lateral Nova Pro

Ref.: F102066386
SET BARRA TORSION SCALA KB1000MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET BARRA TORSION SCALA KB1000MM
Estabilizador lateral Nova Pro

Para cajones extragrandes con una anchura de cuerpo de 900 mm a 1500 mm (espesor de la plca: 16/19 mm)


Mayor estabilidad para un deslizamiento aún mejor


Incluye: 1 varillas de torsión, 1 bloques de cojinete izquierdo/derecho, 2 biseles

Apto para la anchura del armario

1000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

144.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F102066386

Ficha Técnica

32407310.pdf

Ficha Técnica

535888438.pdf
Scroll to top