Estabilizador lateral Nova Pro

Ref.: F102066388

SET BARRA TORSION SCALA KB1200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET BARRA TORSION SCALA KB1200MM
Estabilizador lateral Nova Pro

Para cajones extragrandes con una anchura de cuerpo de 900 mm a 1500 mm (espesor de la plca: 16/19 mm)


Mayor estabilidad para un deslizamiento aún mejor


Incluye: 1 varillas de torsión, 1 bloques de cojinete izquierdo/derecho, 2 biseles

Apto para la anchura del armario

1200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.000 g
Más Información

Catálogo General

F102066388

Ficha Técnica

32407310.pdf

Ficha Técnica

535888438.pdf
Scroll to top