Deslizador

Ref.: F102050864

SET CANAL DESPLAZMINETO SCALA L450

Descargar ficha técnica

Descripción

SET CANAL DESPLAZMINETO SCALA L450
Deslizador
Para estabilizador lateral Nova Pro

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Se puede utilizar para la longitud de la guía

450 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.000 g
Más Información

Ficha Técnica

32407310.pdf

Ficha Técnica

535888438.pdf
Scroll to top