Molde para sistema 4.4.1, alicates

Ref.: 0955905600
Ver todas las versiones
SET ALICATES 4.4.1 4PZS VACIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET ALICATES 4.4.1 4PZS VACIO
Molde para sistema 4.4.1, alicates
Vacío, para el surtido con n.º de art. 0965905600

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Molde fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Tamaños de herramienta marcados en el molde.


Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, maletines de sistema, carros de taller, baúles ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

231 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

231 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955905600

Ficha Técnica

32410778.pdf
Scroll to top