Alicates universales

Ref.: 071401 555
Ver todas las versiones
ALICATE-ZEBRA-UNIVERSAL-L180MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATE-ZEBRA-UNIVERSAL-L180MM
Alicates universales
DIN ISO 5746
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
  • El acero de herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
  • Hoja extralarga también apta para cables más gruesos
  • Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza
  • Hojas de precisión endurecidas por inducción
  • Orificio quemador para sujetar materiales redondos
  • Superficie: totalmente rectificada y cromada
  • Junta: junta de solape

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre

16 mm²
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Tipo de junta

Acoplado
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c

12 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

7 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

2.2 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

3.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

277.300 g
Más Información

ISO

5746
Más Información

Normas

ISO 5746
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071401555

Ficha Técnica

32408714.pdf
Scroll to top