Alicates de punta fina

Ref.: 071401 557
Ver todas las versiones
ALICATES ZEBRA RECTO L:200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATES ZEBRA RECTO L:200MM
Alicates de punta fina
DIN ISO 5745
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
  • Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
  • Puntas elásticas para altas tensiones, especialmente bajo fuerzas de flexión
  • Mango cómodo, ergonómico y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza
  • Puntas: Endurecimiento inductivo adicional
  • Superficie: Totalmente rectificada y cromada
  • Superficies de agarre: Dentaado
  • Junta: Junta de solape

Grosor de las puntas de la mordaza

3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura de las puntas de la mordaza

4 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura de las mordazas

17.5 mm
Más Información

Longitud de las mordazas

76 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

9.5 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

8-1/4 in
Más Información

Diseño de la mordaza

Forma recta
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

218.900 g
Más Información

ISO

5745
Más Información

Normas

ISO 5745
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071401557

Ficha Técnica

32408716.pdf
Scroll to top